ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 A 25A/30mA 400Hz - 2CSF204197R1250

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter16 A

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,01 A
Se tilgjengelige varianter1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542968603

Elnummer

1630624

Leverandørens varenummer

2CSF204197R1250

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Antall poler:

4

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordf br F204 A-25/0.03 400Hz