ABB Electrification - JUSSI SERVICE KIT DIM - 2115-214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Avtrykk/indikering:
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395375600
Elnummer
1471334
Leverandørens varenummer
2115-214
Typebeskrivelse
2115-214
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
54 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
21 mm