ABB Electrification - RAMME AXCENT 5-HULL 90MM RØD - 1725-287

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - RAMME AXCENT 5-HULL 90MM RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5

Bredde:

91 mm
Se tilgjengelige varianter162 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395113486

Elnummer

1415661

Leverandørens varenummer

1725-287

Typebeskrivelse

1725-287

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

3020

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

91 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

11 mm

Innbyggingsbredde:

63 mm

Innbyggingshøyde:

63 mm

Diameter boring (åpning):

71 mm

Ramme for innfelt montering av 5 enkle innsatser. Materiale: plast. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Unngå bruk av sterke løsemidler.