ABB Electrification - SAGA BRY VIPPE M/KLOKKESYMBOL - 2CKA001731A4015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel vippeAvtrykk/indikering:
Symbol "Ringeklokke"Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208 - nei
Type feste - Klemfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395313916
Elnummer
1416276
Leverandørens varenummer
2CKA001731A4015
Typebeskrivelse
2520 KI-916-510
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Symbol "Ringeklokke"
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
55 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
55 mm