ABB Electrification - SERVICE KIT DIM. DALI, JUSSI - 2CKA006599A3034

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SERVICE KIT DIM. DALI, JUSSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Dreieknapp
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterMidtplate

Avtrykk/indikering:

Uten
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler

Anvendelse:

Dimmer
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395265758

Elnummer

1471366

Leverandørens varenummer

2CKA006599A3034

Typebeskrivelse

2115/11-214-500

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

54 mm

Høyde:

54 mm

Dybde:

21 mm

Service sett for dimmer. Dimmerhjulet passer til vri-dimmere fra ABB, men er spesielt egnet til Dali dimmere da dimmerhjulet har en transparent ring for visning av den valgte orienteringsfargen fra en Dali dimmer.