Barthelme - CATania 6075 avdekning klar 2m - 62398912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
56 mmHøyde:
15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553059754
Elnummer
3252126
Leverandørens varenummer
62398912
Typebeskrivelse
3252126
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
56 mm
Høyde:
15 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
RAL-nummer:
0
•2m.
•Beskytter LEDstripen.


