Barthelme - GARgano avdekning rund opal 2m - 62397902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7043810004168
Elnummer
3205854
Leverandørens varenummer
62397902
Typebeskrivelse
3205854
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
20 mm
Høyde:
10 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0