CTM Lyng - Aqua Xpress 3/4" Grunnpakke - 6254357

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall kontakter:

1
Se tilgjengelige varianter2

Antall detektorer:

3
Se tilgjengelige varianter4

Tilkoblingsstørrelse:

3/4"
Se tilgjengelige varianter1/2"

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kontakter - 1

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall detektorer - 3

  • Tilkobling - Innvendige gjenger

  • Matespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7071007005162

Elnummer

6254357

Leverandørens varenummer

6254357

Typebeskrivelse

6254357

Antall kontakter:

1

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall detektorer:

3

Tilkobling:

Innvendige gjenger

Matespenning:

230 V

max kontaktspenning:

12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

Med ledningsbruddeteksjon:

nei

DIN-skinnemontasjeforsterker:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

3/4"

Grunnpakke 3/4":
1x Ventil 3/4"
1x Ventilstyring
1x Fuktføler(trådløs)
2x Ekstern Fuktsensor 1m