DEVI - DEVIpipeguard 25 LSZH 90-110m - 98301066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 25 W/m
Lengde - 1 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Pipeguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466249635
Elnummer
1025504
Leverandørens varenummer
98301066
Typebeskrivelse
1025504
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
25 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Høyde:
5,8 mm
Bredde:
13,6 mm
Farge:
Rød
DEVIpipeguard™ LSZH (T) er en PVC-fri og halogenfri selvbegrensende varmekabel.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.


