DEVI - DEVIpipeguard 33 LSZH 250m - 98301069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 33 W/m
Lengde - 250 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Pipeguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466249666
Elnummer
1025508
Leverandørens varenummer
98301069
Typebeskrivelse
1025508
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
33 W/m
Lengde:
250 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Høyde:
5,8 mm
Bredde:
13,6 mm
Farge:
Grå
DEVIpipeguard™ LSZH (T) er en PVC-fri og halogenfri selvbegrensende varmekabel.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.


