Duracell - Duracell batteri PLUS POWER 6LR61 - 1pk - 105416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
IEC-betegnelse:
6 LR 61Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 9 V
Kapasitet - 550 mAh
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Duracell Ultra Power
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394105416
Elnummer
6200005
Leverandørens varenummer
105416
Typebeskrivelse
6200005
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
9 V
Kapasitet:
550 mAh
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
26,5 mm
Høyde inkl. poler:
48,5 mm
Bredde:
17,5 mm
Diameter:
0 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
44 g


