Duracell - Duracell batterier Ultra Power LR03 AAA - 4pk - 2692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
IEC-betegnelse:
LR 03Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mikro
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 2400 mAh
IEC-betegnelse - LR 03
Andre betegnelser - AAA/AM 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Duracell Ultra Power
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394002692
Elnummer
6200040
Leverandørens varenummer
2692
Typebeskrivelse
6200040
Størrelsesbetegnelse:
Mikro
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
2400 mAh
IEC-betegnelse:
LR 03
Andre betegnelser:
AAA/AM 4
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
44,5 mm
Høyde inkl. poler:
44,5 mm
Bredde:
10,5 mm
Diameter:
10,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
11 g


