El-Bjørn - Varmevifte VF15N 15KW 400V 2m kabel og plugg. m/timer - 4930326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...15 kWLuftvolum:
1200 m³/hEffektforbruk:
15 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...15 kW
Luftvolum - 1200 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Effektforbruk - 15 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263537
Elnummer
4930326
Leverandørens varenummer
4930326
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...15 kW
Luftvolum:
1200 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Effektforbruk:
15 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Tidsbryter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Diameter fraluft:
410 mm


