El-Bjørn - Varmevifte VF3 3KW 400V 2m kabel og CEE plugg - 4930308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...3 kWLuftvolum:
400 m³/hEffektforbruk:
3 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...3 kW
Luftvolum - 400 m³/h
Effektforbruk - 3 kW
Antall effekttrinn - 3
Tilkoblingsspenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263124
Elnummer
4930308
Leverandørens varenummer
4930308
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...3 kW
Luftvolum:
400 m³/h
Effektforbruk:
3 kW
Antall effekttrinn:
3
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Diameter fraluft:
310 mm