El-Bjørn - Varmevifte VF9B 9KW 400V m/apparatinntak - 4930313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...9 kWLuftvolum:
750 m³/hEffektforbruk:
9 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...9 kW
Luftvolum - 750 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Effektforbruk - 9 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263346
Elnummer
4930313
Leverandørens varenummer
4930313
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...9 kW
Luftvolum:
750 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Effektforbruk:
9 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Diameter fraluft:
360 mm


