El-Bjørn - Varmevifte VFBR9 9KW 400V IP54 2m kabel og plugg portabel - 4930320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...9 kWLuftvolum:
1200 m³/hEffektforbruk:
9 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...9 kW
Luftvolum - 1200 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Effektforbruk - 9 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263667
Elnummer
4930320
Leverandørens varenummer
4930320
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 9kW IP54 PortabEl
Varmeeffekt:
0...9 kW
Luftvolum:
1200 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Effektforbruk:
9 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Diameter fraluft:
410 mm