El-Bjørn - Varmevifte VF31 3KW 230V 2m kabel og plugg - 4930301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
0...3,3 kWLuftvolum:
250 m³/hEffektforbruk:
3,3 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...3,3 kW
Luftvolum - 250 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Effektforbruk - 3,3 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263049
Elnummer
4930301
Leverandørens varenummer
4930301
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...3,3 kW
Luftvolum:
250 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Effektforbruk:
3,3 kW
Antall effekttrinn:
3
Ventilasjons posisjon:
nei
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Diameter fraluft:
260 mm