El-Bjørn - Varmevifte VF6B 6KW 400V m/apparatintak - 4930311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Varmeeffekt:
Se tilgjengelige varianter0...15 kW
Se tilgjengelige varianter0...3 kW
Se tilgjengelige varianter0...3,3 kW
Se tilgjengelige varianter0...9 kW
Se tilgjengelige varianter4,5...9 kW
Luftvolum:
Effektforbruk:
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...6 kW
Luftvolum - 400 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Effektforbruk - 6 kW
Antall effekttrinn - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392274263247
Elnummer
4930311
Leverandørens varenummer
4930311
Typebeskrivelse
Varmevifter El-Bjørn 2-15kW
Varmeeffekt:
0...6 kW
Luftvolum:
400 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Effektforbruk:
6 kW
Antall effekttrinn:
3
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Med hjul:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
El-Bjørn tilbyr et stort utvalg av varmluftsvifter.Portable fra 2kW opptil 15kW og for fast montasje for henholdsvis 9kW eller 15kW. Viftene er beregnet på bruk som midlertidig eller permanat oppvarming i f. eks. bygninger, lager, verksteder, vaske og idrettshaller osv.


