Elko - L917/71 2 x fiber SC dobbel Polarhvit - 9209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC
Farge - Hvit
Kveileramme - nei
Utenpåliggende - nei
Innfelt montasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160920904
Elnummer
6942625
Leverandørens varenummer
9209
Typebeskrivelse
L917/71 2 x fiber SC do
Type kontakt:
SC
Farge:
Hvit
Kveileramme:
nei
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
RAL-nummer:
9010
Senterplate:
Ja
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med plass til etikett:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Uttaksretning:
Vinklet
Støvbeskyttelseshette:
Uten
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 2 x FIBER SC Dobbel.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 26 x 9,8 mm.
Festeavstand for kontakt 30 mm


