ELKO - RS Nordic servicepakke til 315/630 dimmere - EKO07344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
56 mmHøyde:
56 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160734402
Elnummer
1471507
Leverandørens varenummer
EKO07344
Typebeskrivelse
1471507
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Bredde:
56 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
11,5 mm
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.