Evoline - Evoline Plug - 16A jordet flat støpsel - 151,020,000,300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rettvinklet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657012234
Elnummer
1504101
Leverandørens varenummer
151,020,000,300
Typebeskrivelse
Støpsel/plugg
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Farge:
Hvit
Antall poler:
3
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Andre


