Excel - 200-555 OM3 2M SC PIGTAIL 50/125 - 200-555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Type - Lederpigtail
Lengde - 2 m
Type kontakt - SC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540517544
Elnummer
6912472
Leverandørens varenummer
200-555
Typebeskrivelse
6912472
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Type:
Lederpigtail
Lengde:
2 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Fiolett
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Enbeam Fibre Pigtail OM3 50/125 SC/UPC Aqua - 2m
Fiberhale
Fiberhale


