Excel - 200-560 OM3 2M LC PIGTAIL 50/125 - 200-560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Kompakt leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540517599
Elnummer
6912473
Leverandørens varenummer
200-560
Typebeskrivelse
6912473
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Kompakt leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Fiolett
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Enbeam Fibre Pigtail OM3 50/125 LC/UPC Aqua - 2m
Fiberhale
Fiberhale


