GIRA - Ramme E2 Flat montering Antrasitt 1 hull - GI0211235

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 Flat montering Antrasitt 1 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337019893

Elnummer

1479244

Leverandørens varenummer

GI0211235

Typebeskrivelse

1479244

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

12,2 mm

Høyde:

102 mm

Dybde:

120 mm

Gira sin anerkjente designserie E2 er nå blitt utvidet med E2 for flat montering. I tillegg har edelstål kommet inn som et nytt material-alternativ.

Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.

Materialet edelstål har et kaldt sølvskimrende finish som ikke bare er svært estetisk. I tillegg er det et rusfritt materiale, vær- og varmebestandig og naturlig antibakterielt.

De andre versjonene er laget i robust, UV-motstandig, termoplast som er lett å renholde. Fargene spenner over en naturlig grå-skala fra renhvit matt, renhvit, aluminiumfarget og antrasitt.

Dette gjør denne serien anvendelig til et utall arkitektoniske stilarter og de kan kombinerers perfekt med versjonene av E2 i rustfritt stål.

Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.