GIRA - Ramme Standard 55 hvit glanset 5 hull - GI21503

KopierKopier
GIRA - Ramme Standard 55 hvit glanset 5 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde:

365,9 mm
Se tilgjengelige varianter151,8 mm
Se tilgjengelige varianter223,3 mm
Se tilgjengelige varianter294,6 mm
Se tilgjengelige varianter80,7 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337215035

Elnummer

1420756

Leverandørens varenummer

GI21503

Typebeskrivelse

5 hulls

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

5

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

5

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

365,9 mm

Høyde:

80,7 mm

Dybde:

11,4 mm

Innbyggingsbredde:

56 mm

Innbyggingshøyde:

56 mm

Ramme for innfelt dobbel stikkontakt. Art.nr. GI2731 xx eller GI2735 xx.

Standard 55 rammeserie er laget for hverdagens mange bruksområder. Høy materialkvalitet og glatt overflate gjør den robust, motstandsdyktig mot slitasje og enkel å vedlikeholde og rengjøre.