Hager - Kanallokk BRA 80x2000 alu - BRA0802ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740834223
Elnummer
1200712
Leverandørens varenummer
BRA0802ELN
Typebeskrivelse
1200712
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Inngrepssikker feste:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
7001
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C