Hager - Slisset Ledningskanal,33X30Mm - BA63002507030B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset Ledningskanal,33X30Mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

33 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm
Se tilgjengelige varianter43 mm
Se tilgjengelige varianter44 mm
Se tilgjengelige varianter63 mm
Se tilgjengelige varianter64 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter84 mm
Se tilgjengelige varianter85 mm

Bredde:

31 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter47 mm
Se tilgjengelige varianter67 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter108 mm
Se tilgjengelige varianter129 mm
Se tilgjengelige varianter159 mm
Se tilgjengelige varianter209 mm

Nyttbart tverrsnitt:

868 mm²
Se tilgjengelige varianter150 mm²
Se tilgjengelige varianter512 mm²
Se tilgjengelige varianter560 mm²
Se tilgjengelige varianter760 mm²
Se tilgjengelige varianter1160 mm²
Se tilgjengelige varianter1178 mm²
Se tilgjengelige varianter1316 mm²
Se tilgjengelige varianter1786 mm²
Se tilgjengelige varianter1829 mm²
Se tilgjengelige varianter2449 mm²
Se tilgjengelige varianter2546 mm²
Se tilgjengelige varianter2773 mm²
Se tilgjengelige varianter3432 mm²
Se tilgjengelige varianter3713 mm²
Se tilgjengelige varianter3953 mm²
Se tilgjengelige varianter5031 mm²
Se tilgjengelige varianter5192 mm²
Se tilgjengelige varianter5293 mm²
Se tilgjengelige varianter6480 mm²
Se tilgjengelige varianter6952 mm²
Se tilgjengelige varianter7740 mm²
Se tilgjengelige varianter8640 mm²
Se tilgjengelige varianter9540 mm²
Se tilgjengelige varianter10320 mm²
Se tilgjengelige varianter12540 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 33 mm

  • Bredde - 31 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 60 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740102834

Elnummer

1278316

Leverandørens varenummer

BA63002507030B

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

33 mm

Bredde:

31 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

4 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

868 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Materiale: Hard PVC, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.