Hager - Slisset Ledningskanal,34X46Mm - BA63004007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
33 mmBredde:
47 mmNyttbart tverrsnitt:
1316 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 33 mm
Bredde - 47 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
48 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740103350
Elnummer
1278317
Leverandørens varenummer
BA63004007030B
Typebeskrivelse
1278317
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
33 mm
Bredde:
47 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1316 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030