Hager - Slisset Ledningskanal,45X86Mm - BA64008007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
44 mmBredde:
88 mmNyttbart tverrsnitt:
3432 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 44 mm
Bredde - 88 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
30 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740102933
Elnummer
1278326
Leverandørens varenummer
BA64008007030B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
44 mm
Bredde:
88 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3432 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030