Hager - Vk-Flex 30 Selvklebende Lysgrå - L2232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740104418
Elnummer
1278697
Leverandørens varenummer
L2232
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Lengde:
500 mm
Diameter:
33 mm
Slisseavstand:
4,5 mm
Slissebredde:
8 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
379 mm²
Med overdel:
nei
RAL-nummer:
7030