Hager - VK-FLEX 40 SELVKLEBENDE LYSGRÅ - L2242

Hager
KopierKopier
Hager - VK-FLEX 40 SELVKLEBENDE LYSGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Bredde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Lengde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Nyttbart tverrsnitt:

620 mm²
Se tilgjengelige varianter100 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Høyde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

  • Lengde - 500 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740190527

Elnummer

1278694

Leverandørens varenummer

L2242

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

Andre

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Lengde:

500 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

44 mm

Slisseavstand:

4,5 mm

Slissebredde:

8 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

620 mm²

Med overdel:

nei

RAL-nummer:

7030

Materiale: Polyamid, halogenfri. Leveringslengde: 500mm, Farge: Lysgrå, lik RAL7035. Start og endetilslutning for sammenkobling. Temperaturbestandig fra -25°C
til 90°C, selvslukkende i h.h.t. UL 94 V0