IKN AS - Snor ST dup, 62,5/125, 2m - 69 961 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 1
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026451798
Elnummer
6996116
Leverandørens varenummer
69 961 16
Typebeskrivelse
6996116
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
1
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
3 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Snor ST duplex, OM1 62,5/125, 2m


