Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE 10-60VDC/18-40MA, 105DB, IP66 - 18-980542

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE 10-60VDC/18-40MA, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

113 dB

Spenningstype:

DC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 113 dB

  • Driftspenning ved DC - 10...60 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050075228606

Elnummer

6222909

Leverandørens varenummer

18-980542

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

113 dB

Driftspenning ved DC:

10...60 V

Spenningstype:

DC

SIRENE PNS-0001

Elektronisk sirene med tre alarm nivårer.
Spenning 10-60vDc
Strømforbruk 40mA

Lyd 64 toner opp til 113dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 136mm lengde 136mm høyde 124,5mm.