Klaxon - KLAXON NEXUS 110 SIR 230VAC/11-23MA, 110DB, IP66 - 18-980557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 116 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5050075228392
Elnummer
6222422
Leverandørens varenummer
18-980557
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
116 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
SIRENE PNS-0018
Elektronisk sirene med tre alarm nivårer.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 40mA
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.
Elektronisk sirene med tre alarm nivårer.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 40mA
Lyd 64 toner opp til 116dB kan justeres ned 20dB
Kapsling IP66
Temp.-25 til + 55C.
Mål bredde 166mm lengde 166mm høyde 149,5mm.


