Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK (TAK) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, IP65 - ESB-5007

KopierKopier
Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK (TAK) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Beskyttelsesklasse IP:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070877020312

Elnummer

6219566

Leverandørens varenummer

ESB-5007

Typebeskrivelse

6219566

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Side

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Uten

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Sonos Pulse montering i tak, Visuell
Alarm er også tilgjengelig som
brann sjømerker eller kombinert ekkolodd
fyrlykter. Med en EN54-23 godkjent
dekningsmønster av C-3 til 15, hver Sonos
Puls enhet kan være
montert opp til 3m høy og gir en
15m sylinderdiameter dekning, som
kan dekke en 10.6m x 10.6m firkantet rom
med en enkelt enhet.