Klaxon - Komplett sirene med 64 tonevalg. 10-60VDC/190-500mA, 120db, IP66 - 18-980545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 64
Kapslingsfarge - Rød
Lydstyrke - 120 dB
Nominell spenning - 10,6 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070877009119
Elnummer
6203484
Leverandørens varenummer
18-980545
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Antall toner:
64
Kapslingsfarge:
Rød
Lydstyrke:
120 dB
Nominell spenning:
10,6 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømforbruk:
550 A
Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat. 10-60VDC, 120-550mA, 120dB, rød, 64toner, IP66. 166mm x 166mm x 149.5mm.