Kontakt Simon - Ramme 1-hulls Tapas H+V S100 - 10000610-130

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde:

Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter298 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053140628

Elnummer

1406161

Leverandørens varenummer

10000610-130

Typebeskrivelse

1406161

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

Ja

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

10 mm

Innbyggingsbredde:

84 mm

Innbyggingshøyde:

84 mm

Diameter boring (åpning):

73 mm

Matrix ramme 1-hulls, brukes til tapas produkter. Hvit farge.