LANSE 3-PLAY - Fiberadapter Lc-D Mm 50Um Om3/4 Turkis - 6970442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746007512
Elnummer
6970442
Leverandørens varenummer
6970442
Typebeskrivelse
6970442
Antall fibre:
4
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiberpanel er en uttrekkbar fiberskuff velegnet for bade direkteterminering og sveising av fiber pigtail.
Panelet leveres med fiber skjøteholder for 2x12 pig-tails samt kveileanordning for sikker og korrekt forlegging
av fiber. Kabelinnføring kan skje på begge sider bak med strekkavlastning. Skuffen kan enkelt løftes ut av
19” rammen for terminering. Fiberpanelet er tilrettelagt for terminering av opp til 48 fibere og 4
skjøtekassetter.
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.
Panelet leveres med fiber skjøteholder for 2x12 pig-tails samt kveileanordning for sikker og korrekt forlegging
av fiber. Kabelinnføring kan skje på begge sider bak med strekkavlastning. Skuffen kan enkelt løftes ut av
19” rammen for terminering. Fiberpanelet er tilrettelagt for terminering av opp til 48 fibere og 4
skjøtekassetter.
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


