LANSE 3-PLAY - FIBERADAPTER LC-D MM BEIGE - 6970353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746012776
Elnummer
6970353
Leverandørens varenummer
6970353
Typebeskrivelse
6970353
Antall fibre:
4
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiberadapter er høykvalitets produkter for sikker problemfri dataoverføring
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i kvadratisk hull for LC dupleks
- Farge beige i hht. EN 50173 / IEC 61754
- Keramiske adapter gir høyere nøyaktiget
- Passer i kvadratisk hull for LC dupleks
- Farge beige i hht. EN 50173 / IEC 61754


