LANSE 3-PLAY - Fiberadapter Lc X 4 Quad - 6970359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746009264
Elnummer
6970359
Leverandørens varenummer
6970359
Typebeskrivelse
6970359
Antall fibre:
8
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiberpanel er en uttrekkbar fiberskuff velegnet for bade direkteterminering og sveising av fiber pigtail.
Panelet leveres med kveileanordning for sikker og korrekt forlegging av fiber. Kabelinnføring kan skje på
begge sider bak med nippel for strekkavlastning inkludert. Skuffen kan enkelt løftes ut av 19” rammen for
terminering. Fiberpanelet er tilrettelagt for terminering av opp til 48 fibere og 4 skjøtekassetter.
Panelet leveres med kveileanordning for sikker og korrekt forlegging av fiber. Kabelinnføring kan skje på
begge sider bak med nippel for strekkavlastning inkludert. Skuffen kan enkelt løftes ut av 19” rammen for
terminering. Fiberpanelet er tilrettelagt for terminering av opp til 48 fibere og 4 skjøtekassetter.


