LANSE 3-PLAY - Fiberadapter Sc-D Mm 50/125 Om3 Turkis - 6970348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Med hul kabel - nei
Materiale - Plast
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746000834
Elnummer
6970348
Leverandørens varenummer
6970348
Typebeskrivelse
6970348
Antall fibre:
4
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Plast
Med strekkavlastning:
nei
NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19- 1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173 1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-LX4). Patchkabel leveres også som kombinasjoner av de forskjellige kontakt typer som for eksempel SC i en ende og ST i annen. Alle kabler er halogenfri. Standard lengder er 1, 2, 3, 5, 10, 15 og 20 meter. Vi leverer andre lengder etter ønske. NCS Fiber adapter SC-D er kombinert for montering med skruer eller som ”snapp in”. ST adapter er en chassis skrue. Vi leverer andre typer fiberadapter etter ønske som for eksempel LC og FC. Produktene er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.