Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM SC 50 SLIPEFRI 50/125 - 6970823

Lanse
KopierKopier
Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM SC 50  SLIPEFRI 50/125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt - SC

  • Tilkoblingstype - Krympe

  • Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001824

Elnummer

6970823

Leverandørens varenummer

6970823

Typebeskrivelse

Fiber Tilbehør

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt:

SC

Tilkoblingstype:

Krympe

Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):

OM 1

APC-utførelse:

nei

Hylsemateriale:

Plast

Farge:

Grå

NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter. Fiberkontaktene ST, SC og LC kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. Varianter for FC og MT-RJ, og direkte terminering til 250µm fiberkabel med SC og LC, finnes også. NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høyytelses fabrikkpolert fiberende og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,1dB og maksimalt 0,5dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB. NCS UniCam Pretium Termineringssett leveres med høyytelses fiberkutter inkludert oppsamler for fiberavfall og et installasjonsverktøy med umiddelbar PASS/FAIL tilbakemelding for korrekt installasjon hver gang. NCS UniCam Standard Termineringssett leveres med enklere fiberkutter og gjennomlysningssett med VFL lyspenn. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.