Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM SC 9 SLIPEFRI 9/125 SM - 6970828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt - SC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OS2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746001909
Elnummer
6970828
Leverandørens varenummer
6970828
Typebeskrivelse
Fiber Tilbehør
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt:
SC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OS2
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Plast
Farge:
Blå
NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter. Fiberkontaktene ST, SC og LC kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. Varianter for FC og MT-RJ, og direkte terminering til 250µm fiberkabel med SC og LC, finnes også. NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høyytelses fabrikkpolert fiberende og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,1dB og maksimalt 0,5dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB. NCS UniCam Pretium Termineringssett leveres med høyytelses fiberkutter inkludert oppsamler for fiberavfall og et installasjonsverktøy med umiddelbar PASS/FAIL tilbakemelding for korrekt installasjon hver gang. NCS UniCam Standard Termineringssett leveres med enklere fiberkutter og gjennomlysningssett med VFL lyspenn. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.


