Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM ST 62.5 SLIPEFRI 62,5/125 - 6970824

Lanse
KopierKopier
Lanse - FIBERKONNEKTOR UNICAM ST 62.5  SLIPEFRI 62,5/125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt - ST

  • Tilkoblingstype - Krympe

  • Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001848

Elnummer

6970824

Leverandørens varenummer

6970824

Typebeskrivelse

Fiber Tilbehør

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt:

ST

Tilkoblingstype:

Krympe

Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):

OM 1

APC-utførelse:

nei

Hylsemateriale:

Plast

Farge:

Grå

NCS UniCam fiberkonnektor er markedets raskeste, enkleste og mest økonomiske metode for tilkobling av både multimodus og singelmodus fiberkontakter. Fiberkontaktene ST, SC og LC kan enkelt tilkobles på 45 sekunder. Varianter for FC og MT-RJ, og direkte terminering til 250µm fiberkabel med SC og LC, finnes også. NCS UniCam fiberkonnektor er en poleringsfri kontakt med høyytelses fabrikkpolert fiberende og forhåndsinstallert fiber. Med garantert typisk demping på 0,1dB og maksimalt 0,5dB for to sammenkoblede konnektorer ligger ytelsen godt under kravet i standard på 0,75dB. NCS UniCam Pretium Termineringssett leveres med høyytelses fiberkutter inkludert oppsamler for fiberavfall og et installasjonsverktøy med umiddelbar PASS/FAIL tilbakemelding for korrekt installasjon hver gang. NCS UniCam Standard Termineringssett leveres med enklere fiberkutter og gjennomlysningssett med VFL lyspenn. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.