Lanse - FIBERPATCH LC-ST 62,5/125MM15M LSOH - 6970714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746013841
Elnummer
6970714
Leverandørens varenummer
6970714
Typebeskrivelse
FIBERPATCH
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
5 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri data overføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19- 1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/LR). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.