Lanse - Fiberpatch Sc-Sc 62,5/125Mm 1M - 6970392

Lanse
KopierKopier
Lanse - Fiberpatch Sc-Sc 62,5/125Mm 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746004153

Elnummer

6970392

Leverandørens varenummer

6970392

Typebeskrivelse

Patchekabel Fiber SC-SC

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Antall fibre:

2

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

5 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Bøyebeskyttelse:

Uten

NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri data overføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19- 1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/LR). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.