Lanse - Fiberpatch St-Sc 62,5/125Mm 2M - 6970413

Lanse
KopierKopier
Lanse - Fiberpatch St-Sc 62,5/125Mm 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - ST

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746004337

Elnummer

6970413

Leverandørens varenummer

6970413

Typebeskrivelse

FIBERPATCH

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Antall fibre:

2

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

ST

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

5 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Bøyebeskyttelse:

Uten

NCS Fiber Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri data overføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19- 1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle kabler er individuelt testet og godkjent etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/LR). Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.