Legrand - Ledn.Kanal Transcab 25X25 H.fri Lysegrå 2M - 636200

KopierKopier
Legrand - Ledn.Kanal Transcab 25X25 H.fri Lysegrå  2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

ABS
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066362007

Elnummer

1209411

Leverandørens varenummer

636200

Typebeskrivelse

Ledn.Kanal Transcab 25X25 H.fri Lysegrå 2M

Materiale:

ABS

Høyde:

25 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Slisseavstand:

6,5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

391 mm²

Med overdel:

Ja

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7033