Legrand - Ledn.Kanal Transcab 40x100 2M - 636109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Høyde:
100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 100 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066361093
Elnummer
1209404
Leverandørens varenummer
636109
Typebeskrivelse
Ledn.Kanal Transcab 40x100 2M
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
100 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3354 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030