Legrand - Logix Universal, Festeramme 2 Hull - 48051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780480512
Elnummer
1299071
Leverandørens varenummer
48051
Typebeskrivelse
Festeramme for 80mm lokk og 45mm utstyr
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
4
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
4
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK00
Type feste:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
18 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Diameter boring (åpning):
0 mm


